Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...4 mm
Diametro filo: 2.5...4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Diametro filo: 10...25 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Colore: Blu
Lunghezza: 22 mm
Larghezza: 15.6 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 19 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 10 mm
Numero di livelle: 1
Lunghezza: 100 mm
Magnetico: no
Portata: 35 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Larghezza della fascetta fermacavi: 4.8...9.5 mm
Materiale della fascetta: Plastica
Sforzo di trazione: Manuale
- copia
- copia
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Potenza nominale: 40 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 470 °C