Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 201 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Peso con pacco accumulatore: 2.1 kg
Materiale: Plastica
Lunghezza: 25 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Bussola di guida
- copia
- copia
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 35...50 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 50...50 mm²
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 0.5...1 mm²
Isolamento: Non isolato
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 19 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm