CEMBRE SPA - CEMCA240R-M14 CAPOCORDA MEDIA TENSIONE SEZ.240MMQR VIT - CA240R-M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 14
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Forma della flangia - Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia - no
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692041094
Codice prodotto
CEMCA240R-M14
Cod. produttore
CA240R-M14
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
14
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Forma della flangia:
Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia:
no
Isolato:
no
Con foro di visione:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Sezione nominale:
240 mm²


