Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 7.2 Ah
Tipo di test: Bipolare
Intervallo di misura della tensione: 6...1000 V
Indicatore di tensione: LED
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipologia: Con gancio da soffitto
Materiale: Acciaio
Con rondella: sì
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
- copia
- copia
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
- copia
- copia
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm