Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 16...25 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 25...25 mm²
Spessore di fissaggio: 10 mm
Lunghezza: 40 mm
Diametro di foratura: 6 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Posizione di montaggio: Impalcatura
Larghezza: 420 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Dimensione modulare: 12 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 10 mm
Dimensione della filettatura metrica: 6
Materiale: Acciaio
Diametro interno: 8.4 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro zona di asportazione isolamento: 4...29 mm
Sezione longitudinale: sì
Profondità di intaglio regolabile: sì
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 2
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Lunghezza: 18 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 12 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Materiale: Alluminio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato