Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 262 mm
Larghezza della banda: 9 mm
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Diametro del rivetto max.: 6 mm
Peso: 164 g
Adatto per: Chiodi
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Lunghezza del tassello: 47 mm
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 10 mm
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Materiale: Resina poliuretanica riempita
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 426 g
Dimensione modulare: 5.1 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 13
Protezione della superficie: Altro
Colore: Bianco
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Cifre