pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT9601076004 LST-TEC-19.0-0 NERO (MT 5 PER CONF.) - 9601076004

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT9601076004 LST-TEC-19.0-0 NERO (MT 5 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 19 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860708

Codice prodotto

RYT9601076004

Cod. produttore

9601076004

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

19 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

9.5 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

5 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.8 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

25.36...25.39 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 5 m. Colore nero.

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL