pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM71058-HF TAR.MG-PLC VERDE S.12,7X31X0,3 HF SIEMEN - 71058-HF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM71058-HF TAR.MG-PLC VERDE S.12,7X31X0,3 HF SIEMEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 31 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8051316095077

Codice prodotto

CEM71058-HF

Cod. produttore

71058-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

31 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

12.7 mm

Marchio CEMBRE modello TAR.MG-PLC VERDE S.12 7X31X0 3 HF SIEMEN.. Materiale di identificazione