Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 1.2 mm
Larghezza della lama: 6.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Sezione nominale: 185 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 18 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 95 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.01...1000 A
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Plastica
Sezione nominale del conduttore: 1.5...6 mm²
Colore: Grigio
Genere: Uomini
Dimensione: 50...52
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 4...7 mm
Lunghezza: 15 mm
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5 mm
Stampa: Senza
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 1 mm
Larghezza della lama: 4.5 mm
Memoria dei valori misurati: sì
Laserclass: Classe 2
Grado di protezione (IP): IP54
Peso: 12 g
Diametro: 1.2 mm
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm