OCMEI SRL - OCM6CR1336 CART.300X200MM INT.EL.GEN.SOLO EMER - 6CR1336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Con simbolo di avviso/segnalazione - no
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Con materiale di fissaggio - no
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873314790
Codice prodotto
OCM6CR1336
Cod. produttore
6CR1336
Produttore
ITW
Materiale:
Alluminio
Con simbolo di avviso/segnalazione:
no
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Con materiale di fissaggio:
no
Colore:
Rosso
Persistente:
no
cartello interruttore elettrico generale usare solo in caso di emergenza


