Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 430 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Protezione della superficie: Altro
Portata: 285 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Rosso
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 9 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 16...16 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 15 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Dimensione modulare: 10 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Numero totale di scomparti: 5