pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT302610000 PILA AL LITIO 3V DL2430 - 302610000

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT302610000 PILA AL LITIO 3V DL2430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Pila a pastiglia

  • Tipologia - Litio

  • Tensione nominale - 3 V

  • Portata - 285 mAh

  • Designazione IEC - CR 2430

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564342328

Codice prodotto

ERT302610000

Cod. produttore

302610000

Produttore

ERT

Designazione della dimensione:

Pila a pastiglia

Tipologia:

Litio

Tensione nominale:

3 V

Portata:

285 mAh

Designazione IEC:

CR 2430

Altezza inclusi i poli:

3 mm

Diametro:

24.5 mm

Peso:

4.6 g

Pile al litio Duracell, per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.