Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 2.5...10 mm²
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Grigio
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 32 A
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 5
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Portata: 300 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Colore: Nero
Bomboletta spray: sì
Capacità: 400 ml
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica: 10
Taglia scarpe (Europa): 43
Materiale: Plastica
Lunghezza: 5 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Materiale: Altro
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 600 g