pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079735 MU M10 DADO ESAGONALE - 00079735

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079735 MU M10 DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - 04 (acciaio)

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Apertura chiave - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209797358

Codice prodotto

FIS00079735

Cod. produttore

00079735

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

04 (acciaio)

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

10

Apertura chiave:

17 mm

Altezza:

8 mm

Senza alogeni:

Dado MU Dado esagonale MU Vantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Qualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8 Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti: EAN: 4006209797358 Codice fischer: 79735