Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Colore: Nero
Dimensione: 52...54
Dimensioni (US/CA): L
Lunghezza del tassello: 22 mm
Con vite: no
Materiale: Plastica
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 112 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Isolato: no
Sistema a vite: Altro
Con isolamento di protezione 1000 V: no
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 6 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 5 Ah
Tensione nominale: 18 V
Lunghezza: 60 mm
Magnetico: sì
Dimensioni presa di forza (bit): 1/4 di pollice