Power Distribution
10000 prodotti
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 0...30000 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 0.03...30 mA
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 48 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 424 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 100 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondaria 1: 1.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V