pagina iniziale

HAGER - HAGFL279B ORION PLUS POL PORTA TRASP. 800X600X300 - FL279B

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Numero moduli DIN - 26

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

80 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250610670965

Codice prodotto

HAGFL279B

Cod. produttore

FL279B

Produttore

HBO

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Numero moduli DIN:

26

Profondità:

300 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

sì

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

130

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di file:

5

Profondità interna:

295 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Spessore materiale scatola:

2.5 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

2.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Il quadro da parete orion plus con porta trasparente altezza 800 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm garantisce un grado di protezione IP66 ed è poliestere rinforzato con fibra di vetro di colore grigio RAL 7035. Supporta una corrente nominale di 125 A e una corrente di corto circuito di 25 kA. La tensione di impiego è di 400 V, mentre l’isolamento arriva a 690 V ed è conforme alla norma CEI EN 62208.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER