ABB SPA - ABBTM1524 TM15 12-24V TRASFORMATORE 15VA - TM1524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 1.25 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanello
Corrente d'uscita max. - 1.25 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012542287452
Codice prodotto
ABBTM1524
Cod. produttore
TM1524
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Intensità di corrente secondaria 1:
1.25 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanello
Corrente d'uscita max.:
1.25 A
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per installazione in serie:
sì
Intensità di corrente secondaria 2:
0.62 A
A parete:
no
Max. potenza d'uscita:
15 W
Montaggio a incasso:
no
Max. potenza dissipata:
4 W
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore on/off:
no
Altezza:
85 mm
Protezione termica:
no
A prova di corto circuito:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA