Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 30 A
Corrente nominale: 16 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 2
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 200 mm
Livello di protezione: 4 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 2
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 0 kA
Numero di poli: 2