Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 4
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 16.4 mm
Diametro interno: 12 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009: 6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2: 6 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1: 6 kA
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Caratteristica di intervento: F
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 1