Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz: 40 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...400 V
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi: 400...400 mm
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 5 A
Tipologia: Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 3000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA