Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Altezza: 110 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 100 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 600 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia: Doppio
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 230...230 V
Altezza: 781 mm
Profondità: 13.5 mm
Larghezza: 881 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1500 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Corrente nominale permanente Iu: 800 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 120 kA
Numero di poli: 3
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 13 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 20 mm