DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25BSP41AA000 2P+2P 25A CU - EL. RETT. 3M - 2 DER. - LTC25BSP41AA000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A
Tipologia - Doppio
Tensione nominale in AC 50 Hz - 230...230 V
Numero di poli - 3
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033603190832
Codice prodotto
HRCLTC25BSP41AA000
Cod. produttore
LTC25BSP41AA000
Produttore
DKC
Corrente nominale in AC 50 Hz:
25 A
Tipologia:
Doppio
Tensione nominale in AC 50 Hz:
230...230 V
Numero di poli:
3
Colore:
Altro
Lunghezza:
3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Numero di punti di uscita:
2
Flessibile:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
60 mm