Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Angolo: 15...60 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Parte superiore
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 358 A
Larghezza: 24 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 125 mm
Larghezza: 310 mm
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 40 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Lunghezza: 155 mm
Profondità: 80 mm
Larghezza: 155 mm