pagina iniziale

HAGER - HAGFD42TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 96MOD - FD42TN

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFD42TN VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI 96MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612513123

Codice prodotto

HAGFD42TN

Cod. produttore

FD42TN

Produttore

HBO

Tipologia:

Porta di sicurezza

Materiale:

Vetro

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

500 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

700 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

35 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

La porta in vetro per vegaD, alta 750 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER