pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50172 CARDEW C660

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50172 CARDEW C660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 660 V

  • Tensione massima continuativa AC - 1000 V

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430501725

Codice prodotto

SNR50172

Cod. produttore

50172

Produttore

SNR

Livello di protezione:

1.6 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

660 V

Tensione massima continuativa AC:

1000 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1 kV

Livello di protezione N-PE:

0.66 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il dispositivo è un limitatore di sovratensione utilizzato nelle reti IT e installato il più vicino possibile al trasformatore a bassa e media tensione. Protegge la rete non collegata a terra da sovratensioni che potrebbero essere causate dalla rottura del trasformatore o da fulmini. Il dispositivo Cardew C deve essere installato su una rete monitorata da 660V AC a 1000V AC quando collegato tra fase e neutro. In alternativa da 380V AC a 660V AC se Cardew C è collegato tra due fasi. Si raccomanda di monitorare il dispositivo Cardew con un localizzatore dei guasti di isolamento come la serie di prodotti Vigilohm IFL12. In tal modo il Cardew permette di rilevare immediatamente un guasto di isolamento e sostituire la cartuccia. Dimensioni del dispositivo: lunghezza 160 mm e diametro 70 mm; peso 1 kg.