Illuminazione
10000 prodotti
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 4.5...4.5 W
Attacco lampada: E14
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Antracite
Potenza totale: 15 W
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 60 mm
Attacco lampada: E27
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 35000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 17 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 280000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 99 W
Flusso luminoso: 470...470 lm
Potenza della lampada: 5.4...5.4 W
Attacco lampada: E14
Flusso luminoso: 1600...1600 lm
Potenza della lampada: 14...14 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 2900...2900 lm
Potenza della lampada: 24...24 W
Attacco lampada: G10q
Temperatura di colore correlata: 2700...2700 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 4.6 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 150 W
Flusso luminoso: 1521...1521 lm
Potenza della lampada: 11...11 W
Attacco lampada: E27