pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD7204X2 TUBOLARE T20 STICK 470LM 4,5W E14 WW - WLD7204X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD7204X2 TUBOLARE T20 STICK 470LM 4,5W E14 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453020385

Codice prodotto

BTLWLD7204X2

Cod. produttore

WLD7204X2

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Efficienza luminosa della lampada:

104.44 lm/W

Lunghezza:

90 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

20 mm

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Numero min. di comandi di commutazione:

20000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4.5 kWh

Tubolare T20 LED Stick 4.5W E14 2700K 470lm A++ 360° 220-240V .