pagina iniziale

ROSSINI - RSSGUA003AN APPLIQUE ANTRACITE E27 120-120° IP 65 - GUA003AN

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 15 W

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421595099

Codice prodotto

RSSGUA003AN

Cod. produttore

GUA003AN

Produttore

RSS

Potenza totale:

15 W

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

247 mm

Larghezza:

100 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

118 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP55) a LED o con attacco E27 che consente di montarelampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazine delle connessioni elettriche, sicure, durevolie con barriera anticondensa.