pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD2006X2 OLIVA 470LM 4,9W E14 OP WW - ELD2006X2

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 5.4...5.4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8031453010003

Codice prodotto

BTLELD2006X2

Cod. produttore

ELD2006X2

Produttore

BTL

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

5.4...5.4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

105 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade a LED STD - Oliva opale 220-240V equivalenza a 40W. LED 5,4W E14 470lm 2700K. Dimensioni: 105x35mm.