Illuminazione
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Flusso luminoso: 3460...3460 lm
Potenza della lampada: 24...24 W
Flusso luminoso: 1521...1521 lm
Potenza della lampada: 11.5...11.5 W
Attacco lampada: E27
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Oro
Potenza totale: 50 W
Tensione nominale: 3.7...3.7 V
Colore del corpo: Bianco
Con sensore di movimento: sì
Tensione nominale: 100...240 V
Forma della lampada: Forma a pera
Attacco lampada: E27
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 24 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 95 W
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Flusso luminoso: 5190...5190 lm
Potenza della lampada: 35...35 W
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Acciaio inox
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Nero
Grado di protezione (IP): IP44
Colore del corpo: Grigio
Tipo lampada: LED non sostituibile
Grado di protezione (IP): IP65