pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0086309 HELIOS CHROMA A60 VERDE E27 - 0086309

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Tensione nominale - 100...240 V

  • Forma della lampada - Forma a pera

  • Lunghezza - 106 mm

  • Esecuzione vetro/copertura - Chiaro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5410288863092

Codice prodotto

SYL0086309

Cod. produttore

0086309

Produttore

SYL

Attacco lampada:

E27

Tensione nominale:

100...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

106 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Colore:

Verde

Diametro:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Con sensore di movimento:

no

Telecomando possibile:

no

Dimmerabile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Adatto per reattore magnetico:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Con interruttore crepuscolare:

no

LAMPADA LED SPECIALE A FILAMENTO COLOR VERDE TOLEDO GOCCIA RETRO CROMA VERDE E27

Un prodotto FEILO SYLVANIA ITALY

Scopri la serie FEILO SYLVANIA ITALY