pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYING125W-142727 FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G125 - ING125W-142727

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYING125W-142727 FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 11.5...11.5 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Angolo del fascio luminoso - 330...330 °

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9090171023107

Codice prodotto

CUYING125W-142727

Cod. produttore

ING125W-142727

Produttore

CUY

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

11.5...11.5 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

330...330 °

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con sensore di movimento:

no

Corrente nominale:

80...80 mA

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Con interruttore crepuscolare:

no

FIL. LED INCANTO WHITE GLOBO CHIARA G125 11.50W - E27 - 2700K - 1521 Lm - IP20 - Color Box