pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYAURBI-052040 APPLIQUE LED SOLAR AURA TONDA BIANCA - AURBI-052040

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYAURBI-052040 APPLIQUE LED SOLAR AURA TONDA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Classe di protezione - III

Confezione

  • 4 PZ

EAN

9090171025514

Codice prodotto

CUYAURBI-052040

Cod. produttore

AURBI-052040

Produttore

CUY

Con rilevatore di movimento:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di tensione:

DC

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

97 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Corrente nominale:

2000...2000 mA

APPLIQUE LED SOLAR AURA TONDA BIANCA 5W - 4000K - 500 Lm - IP54 - Color Box