Illuminazione
10000 prodotti
Tensione nominale: 12...12 V
Potenza della lampada: 1.3...1.3 W
Attacco lampada: GU5,3
Materiale del corpo: Acciaio
Con sensore di movimento: no
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Flusso luminoso: 710...710 lm
Temperatura di colore correlata: 2700...0 K
Potenza della lampada: 10...10 W
Materiale del corpo: Vetro
Tipo lampada: Lampada alogena ad alta tensione
Con lampada inclusa: no
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 62 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: LED non sostituibile
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Resistenza agli urti: IK07
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 198 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 26 W
Lunghezza: 216 mm
Resistenza agli urti: IK04
Potenza totale: 44 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Altro
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Nero
Tipo lampada: Lampada fluorescente compatta