SICOM (TRIDONIC) - TDN28001934 SLA AC PC G2 50MM 700LM 927 24D SNC - 28001934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 10...10 W
Corrente d'esercizio - 45...45 mA
Massima tensione di lavoro - 220...240 V
Numero di LED - 1
Forma - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
9006210630816
Codice prodotto
TDN28001934
Cod. produttore
28001934
Produttore
SOL
Potenza della lampada:
10...10 W
Corrente d'esercizio:
45...45 mA
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Numero di LED:
1
Forma:
Tondo
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...0 K
Intensità luminosa:
2630 cd
Flusso luminoso:
710...710 lm
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
75.5 mm
Diametro:
49.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata di vita nominale media:
50000 h