ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT081400 CICLOPE TERRA LED H 90CM BIFAC. - T081400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Altezza/profondità - 900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079206648
Codice prodotto
ARMT081400
Cod. produttore
T081400
Produttore
ARM
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
900 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Tipo di apparecchio:
Lampada con piedistallo
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Lunghezza:
170 mm
Larghezza:
170 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
284...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II