pagina iniziale

3F FILIPPI - 3FF52026 BETA 500 200W/840 CONC SL L870 - 52026

3F FILIPPI
copiacopia
3F FILIPPI - 3FF52026 BETA 500 200W/840 CONC SL L870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 198 W

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Lunghezza - 870 mm

  • Larghezza - 515 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466159720

Codice prodotto

3FF52026

Cod. produttore

52026

Produttore

3FF

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

198 W

Resistenza agli urti:

IK07

Lunghezza:

870 mm

Larghezza:

515 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

105 mm

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

30001...30001 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

52026 - Beta 500 200W-840 CONC SL L870\nILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 30001 lm. Distribuzione diretta simmetrica concentrata. Interdistanza installazione Dtrasv.= 0,76 x hu - Dlong. = 0,75 x hu. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 152 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+45°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio esente RG0 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - 4 moduli LED lineari da 50W/840. Classe di efficienza energetica: C. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. - MECCANICHE - Corpo in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio di colore bianco. Lenti 3F Lens ad alta efficienza luminosa, fotoincise, in metacrilato trasparente, fissate ai moduli LED. Schermo piano SL in metacrilato trasparente. Cornice perimetrale in acciaio inox con apertura antivandalica e viteria inox torx. Guarnizione di tenuta poliuretanica espansa, ecologica, antinvecchiamento, posata tramite processo automatico continuo con assenza di giunzioni. Staffa di fissaggio in acciaio inox. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - (EN 60598-2-24); Dimensioni: 870x515 mm, altezza 105 mm. Peso 9,23 kg. Grado di protezione IP66. Resistenza meccanica agli urti IK07 (2 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. - ELETTRICHE - Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, classe I, 2 driver. Doppia accensione. Potenza dell'apparecchio 198W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. Classe ditemperatura T6 max 85°C. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera posta su una slitta estraibile. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Soffitto / Sospensione. Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com. - APPLICAZIONI - Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard). Ambienti commerciali, industriali e magazzini. - AVVERTENZE - Apparecchio non idoneo per celle frigorifere. Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.