Climatizzazione
10000 prodotti
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 9134.79 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Altezza della portata: 254 mm
Materiale: Plastica
Larghezza della portata: 254 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 660 m³/h
Materiale: Plastica
Con rete per uccelli: sì
Con griglia di protezione contro gli insetti: sì
Angolo del gomito: 90 °
Diametro nominale del condotto: 125 mm
Materiale del canale: Plastica
Colore: Bianco
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Diametro girante: 1220 mm
Grado di protezione (IP): IP20