pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5602185000 HCFB/4-500/H-A - 5602185000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5602185000 HCFB/4-500/H-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 9134.79 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893038173

Codice prodotto

SPI5602185000

Cod. produttore

5602185000

Produttore

SPI

Portata di scarico:

9134.79 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Assorbimento di potenza:

0.67 W

Tensione di collegamento:

230 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Larghezza:

630 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

630 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

150 mm

Ventilatore assiale da parete con girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, motore monofase a 4 poli. Inclinazione delle pale: Grande. Senso dell'aria: Motore-Ventola.