Climatizzazione
Benvenuti nella nostra sezione HVAC, il tuo punto di riferimento per soluzioni di climatizzazione e ventilazione di alta qualità. Qui troverai una vasta gamma di prodotti HVAC progettati per garantire comfort termico ed efficienza energetica. Offriamo sistemi di climatizzazione, pompe di calore, ventole, umidificatori e molto altro ancora. Siamo orgogliosi di collaborare con i migliori marchi del settore HVAC. Tra i marchi più rappresentati troviamo Daikin, Mitsubishi Electric, Samsung, Hisense e Olimpia Splendid. Queste aziende sono note per la loro affidabilità, innovazione e performance eccellenti. Scegliendo i prodotti di questi marchi, puoi essere sicuro di ottenere soluzioni HVAC all'avanguardia e di alta qualità. I nostri prodotti HVAC offrono soluzioni efficaci per la climatizzazione degli ambienti, il controllo della temperatura e la gestione dell'aria. Sia che tu abbia bisogno di raffreddamento, riscaldamento o ventilazione, troverai ciò di cui hai bisogno nel nostro assortimento. I nostri esperti sono pronti a supportarti nella scelta dei prodotti più adatti alle tue esigenze, garantendo un'efficienza energetica ottimale e il massimo comfort per te e per i tuoi ambienti. Scopri la nostra vasta gamma di prodotti HVAC e crea un ambiente confortevole e salubre. Scegli tra i migliori marchi del settore e affidati alla nostra esperienza per soddisfare le tue esigenze di climatizzazione e ventilazione.
10000 prodotti
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 100 W
Corrente nominale: 0.6 A
Materiale: Alluminio
Diametro girante: 150 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 3728 m³/h
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1040.17 m³/h
Materiale del corpo: Plastica
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 5615.98 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65