pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211366600 TD-1000/200 SILENT T 3V - 5211366600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211366600 TD-1000/200 SILENT T 3V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portata di scarico - 1040.17 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Assorbimento di potenza - 0.13 kW

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5726 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8413893949769

Codice prodotto

SPI5211366600

Cod. produttore

5211366600

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Portata di scarico:

1040.17 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Assorbimento di potenza:

0.13 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP44

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

Con inversione di polarità:

no

Lunghezza:

568 mm

Diametro alloggiamento:

264 mm

Diametro del condotto:

198 mm

Collegamento:

Estremità collegamento

Low profile mixed flow duct fan with sound absorbent insulation. Extremely quite. Manufactured in plastic material. External connection box. Speed controlable 230V-50Hz motor. Fitted with rubber gaskets on the inlet and outlet to absorb vibrations, a body that can be dismantled. Brand S&P model TD-1000/200 SILENT T 3V (220-240V 50/60) N8.