Climatizzazione
10000 prodotti
Misura della temperatura passiva: no
Tensione di alimentazione nominale DC: 15...36 V
Misurazione dell'umidità relativa dell'aria: no
Altezza della portata: 100 mm
Materiale: Plastica
Larghezza della portata: 100 mm
- copia
- copia
Potenza nominale: 0.49 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 1160 m³/h
Larghezza facciata: 950 mm
Passaggio libero: 1 %
Materiale: Altro
- copia
- copia
Potenza nominale: 0.37 kW
Direzione: Assiale
Volume trasportato: 950 m³/h
Tensione nominale: 400 V
Numero di giri: 900 1/min
Volume trasportato: 9827 m³/h
Motore a 2 velocità: no
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP55
- copia
- copia
Larghezza facciata: 275 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro nominale del condotto: 100 mm