pagina iniziale

VORTICE - VOR0000042112 MHP 636 T (B:6) 0,37KW 30° - 0000042112

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000042112 MHP 636 T (B:6) 0,37KW 30°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Temperatura del fluido - 0...60 °C

  • Volume trasportato - 9827 m³/h

  • Numero di giri - 900 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300421124

Codice prodotto

VOR0000042112

Cod. produttore

0000042112

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Volume trasportato:

9827 m³/h

Numero di giri:

900 1/min

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Sfiato

Larghezza nominale:

630 mm

Valvola di chiusura:

Senza

Ventilatori assiali industriali da pannello ad alta efficienza e grande pressione con pale a passo variabile, di diametro compreso tra 350 e 630 mm, disponibili in versione mono e trifase, particolarmente adatti alla ventilazione di locali commerciali edindustriali, quali uffici, palestre, ristoranti, discoteche, tintorie, capannoni. La costruzione comprende il pannello, di forma circolare, integrante il boccaglio di aspirazione, il motore, fissato su un supporto direttamentre saldato sul pannello circolare e la girante.