Climatizzazione
10000 prodotti
Con tappetino portante: no
Potenza: 130 W/m²
Potenza allacciata: 1000...1000 W
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 2517.64 m³/h
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.68 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
Colore: Argento
Materiale del corpo: Plastica
Tipo di montaggio: Applicazione murale/tubolare
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 9134.79 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65
Con tappetino portante: sì
Potenza: 300 W/m²
Fissaggio del conduttore riscaldante: Incollato