S & P ITALIA SPA - SPI5603891200 HCFB/4-250/H-A - 5603891200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Temperatura del fluido - -40...70 °C
Volume trasportato - 1090 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8413893081773
Codice prodotto
SPI5603891200
Cod. produttore
5603891200
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Temperatura del fluido:
-40...70 °C
Volume trasportato:
1090 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Ventilazione
Larghezza nominale:
250 mm
Valvola di chiusura:
Senza


