Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Diametro del conduttore: 0.6 mm
Numero di conduttori: 4
Superficie del conduttore: Stagnato
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
sezione nominale del conduttore: 0.22 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Materiale del rivestimento: Altro
Numero di fili: 2
Colore del rivestimento: Grigio
Materiale del rivestimento: PVC
Numero di fili: 32
Guadagno max.: 1 dB
Tipologia: Antenna radio
Numero di bande di frequenze: 1
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 1 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 20 m