LAPP ITALIA SRL - LPP0037802/100 UNITRONIC LIHCH 2X1 - 0037802/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Materiale del rivestimento - Altro
Colore del rivestimento - Grigio
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044774720647
Codice prodotto
LPP0037802/100
Cod. produttore
0037802/100
Produttore
LPP
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Peso:
72 kg/km
Diametro esterno circa:
6.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
97.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
39 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


