pagina iniziale

FRACARRO - FRA287814 OPC4ARM457 4-FIBRE 457M ARM CABLE - 287814

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287814 OPC4ARM457 4-FIBRE 457M ARM CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta a semi-libero

  • Numero di fibre per ogni filo - 4

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

Confezione

  • 457 M

EAN

8016978109463

Codice prodotto

FRA287814

Cod. produttore

287814

Produttore

FRA

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta a semi-libero

Numero di fibre per ogni filo:

4

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Con alette bloccacavo:

no

Con protezione contro i roditori:

Armatura:

Intrecciato

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

Cavo senza metallo:

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Insufflabile:

no

Cavo in fibra ottica monomodale armato in filati di vetro da esterno con 4 fibre 9/125 (G657.D). Classificazione CPR Eca