TELEVES ITALIA SRL - TVV219102 DK7000 S/FTP CCA CU 23AWG LSFH BIA.500M - 219102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 7
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
500 M
EAN
8424450253069
Codice prodotto
TVV219102
Cod. produttore
219102
Produttore
TVV
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
7
Colore del rivestimento:
Bianco
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.55 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
23
Numero di elementi del trefolo:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Valore NPV:
76 %
Adatto come cavo telefonico:
sì
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Tipo di cavo:
S/FTP
Doppio:
no
Numero di strati di guaina:
2
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
sì
Filo di continuità:
no
Con cordino di strappo:
no
Resistenza d'onda:
100 Ohm
Tensione nominale U:
125 V
Un prodotto TELEVES ITALIA SRL
Scopri la serie TELEVES ITALIA SRL